262946 FRP用ポリベスト洗浄剤 サンデーペイント 31243067

FRP用ポリベスト洗浄剤

(5件のレビュー)
取扱停止中
内容量1缶危険物の数量400mL注文コード31243067品番262946
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

使用後の用具の洗浄やFRPの汚れ(ワックス、油分など)の除去に使用します。

用途FRPの形成や補修に使用。トラスコ品番818-6522危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: クリーニングに使用
製造業

アセトンの購入ルールがここ数年で変わったようで、その為かは分かりませんが、近所のお店での取り扱いがなくなり困っておりました。
塗料等のクリーニングに使うのですが、サクッと汚れが落ちるのでやはりアセトンは常備しておきたい。
100ml程度のもっと少量の物もあると助かります。

2025-11-02
用途: 接着剤の希釈、洗浄

ブチルアルコール等の添加剤が入っていないので嫌な臭いが無く、安心して作業できます。

2026-01-25
用途: FRP製外装部品の脱脂
不動産業

注文翌日には、配達されとても助かりました。とても良い製品だと思います。
リピート注文しました。

2025-06-25
用途: 車の板金に使用したFRPの刷毛の洗浄

完璧に洗浄できるので刷毛を買い替えることが無くなりました。

対象商品 : 31243067
2024-03-03
用途: オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

硬化したインシュレーターを柔らかくするのに使います。
入手しにくいものなので助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする