曜日別特売
135531 ドライバービット Wera 31243548

135531 ドライバービット Wera 31243548
135531 ドライバービット Wera 31243548
135531 ドライバービット Wera 31243548

ドライバービット135531

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)50
先端サイズNo.0
内容量1本注文コード31243548品番135531
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

トラスコ品番
412-0876
全長(mm)
50
質量(g)
4
先端サイズ
No.0
先端形状
プラス(+)
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48948067
2020-11-04
用途: 小さいネジ回し
株式会社CMB 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なく使用出来ました。かなり細いので耐久せいだけですね。

対象商品 : 48948067
2017-07-15
用途: 電子機器メンテナンス

さすがにこのサイズになるとパワーツールの使用は賛否両論となりますが、商品自体の精度には申し分なく使用方法さえ誤らなければ作業効率は確実に上がります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする