強磁力マグネットフック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番107-6299 注文コード31243785 品番313007
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

高い質感とデザイン性を備えた金属製のマグネットフックです。
フック部分は360度回転し、上方にもスイングするので好きな位置に貼り付けが可能です。
壁面をキズつけないように接触面には柔らかなラバー素材を使用しています。

用途鍵などの保管場所に。 仕様ラバークリップ付 トラスコ品番107-6299 材質スチール 寸法(mm)44Φ×66×43 質量(g)112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする