曜日別特売
BSH010-1.5 ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー) 31245027

BSH010-1.5 ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー) 31245027
BSH010-1.5 ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー) 31245027
BSH010-1.5 ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー) 31245027
BSH010-1.5 ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー) 31245027
BSH010-1.5 ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー) 31245027

ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
スリング長さL(m)1.5
内容量1本注文コード31245027品番BSH010-1.5
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。
玉掛け作業が簡単。
保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。

ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
1.5
耐荷重(t)
1
質量(kg)
0.3(最短寸法)、0.22(1m増)
種別
両端アイ形
スリング幅(mm)
25
規格
JIS B 8818
等級
JIS4等級
スリング長さL(m)
1.5
淡緑
ベルト厚(mm)
9
アイの長さ(mm)
200
使用荷重(t)
1
トラスコ品番
216-0468
材質
ポリエステル
タイプ
両端アイ形
全長(m)
1.5
JIS規格
JIS B 8818 4等級
アズワン品番
64-8431-76
注意
※赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする