コニシ
コニシの 接着剤
コニシの エポキシ系接着剤
コニシの 2液タイプ
E205 4kgセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4kg)
注文コード
31245824
品番
05628
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
超低粘度で流動性が非常によく、微細なひび割れに注入することが可能です。
硬化後の耐水・耐久性に優れます。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
JAIA 4VOC基準適合品です。
用途
コンクリート建造物などのひび割れ補修に、樹脂モルタル用バインダーとして、コンクリートやモルタルの欠損補修に
トラスコ品番
799-7574
材質
主成分:エポキシ樹脂
色
(主剤)淡黄色透明、(硬化剤)淡黄色透明
容量(kg)
4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4000mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
24時間(23℃)
危険物の性状
非水溶性