20110600GL803 サンボックス #12-2 サンコー(三甲) 31246235

20110600GL803 サンボックス #12-2 サンコー(三甲) 31246235
20110600GL803 サンボックス #12-2 サンコー(三甲) 31246235

サンボックス #12-2

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量1個
色グレー
内容量1個注文コード31246235品番20110600GL803
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
色
グレー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
445×268×126
内寸(mm)
399×236×120
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
390×227×111
圧縮荷重(kN[kgf])
26.7(2720)
容量(L)
10.9
名入れ
なし
トラスコ品番
342-3212
種別
#12-2
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×268×126
適合カード差し
両短辺2・4型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
390×227×111
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 12-2C
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07188736
2008-02-21
用途: 現場でパーツをピッキングするのに使用しています。
製造業

カード差しが必要なのですが、100枚単位しかなく、この型式に合う物も扱っていないので、オプション品も簡単に入手出来ると助かります。

MonotaROからの回答

今後小ロットの販売検討していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする