曜日別特売
20220600BL502 サンボックス #23-2 サンコー(三甲) 31246244

20220600BL502 サンボックス #23-2 サンコー(三甲) 31246244
20220600BL502 サンボックス #23-2 サンコー(三甲) 31246244

サンボックス #23-2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量1個
ライトブルー
内容量1個注文コード31246244品番20220600BL502
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

ライトブルー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
514×341×159
内寸(mm)
462×313×153
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
454×305×145
圧縮荷重(kN[kgf])
27.7(2830)
容量(L)
21.7
材質
PP
名入れ
なし
トラスコ品番
342-3646
種別
#23-2
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
514×341×159
適合カード差し
4辺21型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
454×305×145
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 23-2B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする