20380200GL802 サンボックス #36-2A サンコー(三甲) 31246260

20380200GL802 サンボックス #36-2A サンコー(三甲) 31246260
20380200GL802 サンボックス #36-2A サンコー(三甲) 31246260

サンボックス #36-2A

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
色
ライトグレー
注文コード
31246260
品番
20380200GL802
参考基準価格(税別)¥7,610販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

色
ライトグレー
外寸(mm)
593×393×206
内寸(mm)
543×343×200
有効内寸(mm)
534×334×188
圧縮荷重(kN[kgf])
34.3(3500)
容量(L)
36.5
名入れ
なし
適合
サンボックス#36-2フタ、(嵌合)サンボックス#36-2シリーズ
トラスコ品番
342-3972
種別
#36-2A
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
質量(kg)
1.84
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
593×393×206
適合カード差し
両短辺9・25-2型、両長辺19型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
534×334×188
コンテナ種類
ベタ目
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
593×393×206
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
534×334×188
注意
※個人宅出荷不可
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37123231
2016-11-19
用途: 洗浄時

部品洗浄時に使用。丈夫で掴みやすく重ねて収納できるので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする