曜日別特売
20375300BL503 サンボックス #36-2F サンコー(三甲) 31246269

20375300BL503 サンボックス #36-2F サンコー(三甲) 31246269
20375300BL503 サンボックス #36-2F サンコー(三甲) 31246269
20375300BL503 サンボックス #36-2F サンコー(三甲) 31246269

サンボックス #36-2F

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量1個
ブルー
内容量1個注文コード31246269品番20375300BL503
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

ブルー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
593×393×206
内寸(mm)
543×343×201
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
533×333×191
圧縮荷重(kN[kgf])
37.7(3850)
容量(L)
36.4
材質
PP
名入れ
なし
適合
サンボックス#36-2フタ、(嵌合)サンボックス#36-2シリーズ
トラスコ品番
342-4022
種別
#36-2F
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
593×393×206
適合カード差し
4辺9L・9M・9S型
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
533×333×191
コンテナ種類
ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする