曜日別特売
20088600OR301 サンボックス #9B サンコー(三甲) 31246278

20088600OR301 サンボックス #9B サンコー(三甲) 31246278
20088600OR301 サンボックス #9B サンコー(三甲) 31246278

サンボックス #9B

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個
色オレンジ
内容量1個注文コード31246278品番20088600OR301
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

色
オレンジ
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
361×272×126
内寸(mm)
315×240×120
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
306×231×112
圧縮荷重(kN[kgf])
23.9(2440)
容量(L)
8.8
名入れ
なし
トラスコ品番
342-4588
種別
#9B
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
質量(kg)
0.67
耐荷重(kg)
2440
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
361×272×126
適合カード差し
両短辺2・4・9M型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
306×231×112
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス #9G
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07190032
2014-12-25
用途: 材料の保管

鉄の製品を入れても丈夫なので便利です。積み重ねられるので便利です。専用の
蓋が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする