LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31248579 品番VOL-5EUPB-L3-GYL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。
スリムタイプのラッチカバー付です。
ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています。
世界初のカーボンオフセット付です。

用途LAN工事に。 トラスコ品番418-2791 ライトグレー 質量(g)130 規格カテゴリ5e ケーブル長(m)3 爪折れ防止あり ケーブルタイプスリム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする