ドライバーデジトルクセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31251589 品番DBDT6S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。
先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。
オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%〜95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。

付属品
【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6
校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース
種類デジタル形 トルク調整範囲(cN・m)60〜99.99/100.0〜600.0 最小目盛(cN・m)0.01/0.1 精度(%)±3(トルク) 全長L(mm)212 負荷方向左右 主な用途検査作業/精密締付作業 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×100×50 ビット二面幅(mm)6.35 差込角(mm)6.35 機能オーバートルク防止機能 使用温度範囲(℃)5〜42 使用電池単4形×2本 アルカリ乾電池 質量(kg)0.15 寸法D(Φmm)38.5 寸法T(mm)32 寸法W(mm)40 測定モードピークモード・トラックモード 適合ビットTONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格) 保管温度範囲(℃)-20〜50 表示単位cN・m 用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。 トラスコ品番447-2284
注意
※電池は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75140721
2018-12-19
用途:
小型模型エンジン整備
製造業

ちゃんと校正証明書が付いているのには驚きました。
小型模型エンジンの整備には必需品です。
思い切って買って良かった。
唯一の欠点は電池の蓋が滑って緩めにくい事です。(メーカーへ改善依頼済み)

1人が参考にしています
対象商品:
75140721
2017-10-19
用途:
製品組み立て時の検査

一日に3回、規定トルクで締まっているかの検査に使用。最初からボタンの戻りが悪く、2カ月使用後ぐらいから電源が突然切れ、電池を変えても接触が悪いような感じ。使用に耐えない。連絡するも修理対応しかなく、しかもメーカーでの判断で保証するか決めるとの事。使い方が悪いかのような印象を受けました。

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする