タイベック(R)保護服 立て襟ジャンパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31252158 品番 DPM-202
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

繊維くずなどの飛散を抑えます。
引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。
微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。
普通の作業服のほぼ1/3〜1/5の軽さです。

用途
汚れの激しい現場作業。
金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。
汚れを嫌う作業など。
ホワイト サイズXXL 適応身長(cm)170〜188 仕様使い捨て用、帯電防止加工済 トラスコ品番336-3546 種別ジャケット/ジャンパー 質量(g)90 着丈(cm)170〜188 機能粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)96〜124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37315932
2021-07-16
用途:
除草作業、養蜂作業
製造業

初めて購入しました。
着心地は軽くて通気性もよいです。
白地なので虫かついても分かりやすいと思います。

対象商品:
08409502
2016-02-11
用途:
作業用
電気・ガス・熱供給・水道業

この寒い時期、重ね着の一枚をタイベックに変え、動き易くなりました(^ ^)保温性もあり、気に入ってます(^_^)v

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする