※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックシール継手 インサートレスエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブサイズ(mm)10 注文コード31256419 品番TSA-10-03L
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品はチューブサイズ・接続ねじ呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る

ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。

呼び径R3/8 チューブサイズ(mm)10 質量(g)55 用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番257-5736 材質真鍮 形状インサートレスエルボ 寸法L(mm)36 寸法H(mm)14 寸法L1(mm)26 寸法H1(mm)17 ナット適正締付回転数(回)1.5〜2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする