※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVCP-1008M 使い捨てビニール手袋 100枚 TRUSCO 31258196 PVCP-1008M 使い捨てビニール手袋 100枚 TRUSCO 31258196

使い捨てビニール手袋 100枚

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 31258196 品番 PVCP-1008M
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。

用途
清掃作業、塗装作業。
精密機械工業。
サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)、粉:コンスターチ クリア 厚さ(mm)0.08 粉有無あり 入数(枚)100 トラスコ品番244-7810 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31258205
2026-02-23
用途:
手の保護
製造業

仕事で電子基板を触るので
フラックス、薬剤が付いているので
手が荒れるため使用
買って良かったです

2025-10-04
用途:
食品製造
製造業

以前はこれよりも安価なビニール手袋を購入していましたが、製造中止になったためニトリル手袋に変え手使用していました。装着時に破れたり…と耐久性が弱いので、この商品に変えました。破れにくく手にぴったりなので作業がしやすいです。お値段もニトリルに比べ安価なので気に入っています

対象商品:
31258196
2023-10-06
用途:
園芸作業など
サービス業

とてもしっかりした商品でリピート買いしています。
ただ粉なしもあると嬉しいです。

対象商品:
64062329
2022-04-11
用途:
きのこの栽培管理作業
山口きのこ園 様 (農・林・水産業)

問題なく使用できました。安いので今後使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする