※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の 力量測定(トルク等)
KANON(中村製作所)の フォースゲージ
ロック式プリセット形トルクレンチN1000KQLK
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31258397
品番
N100KQLK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
調整リングロック専用工具
トラスコ品番
808-6641
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
359
差込角(mm)
12.7
精度
トルク:±3%
トルク調整範囲(N・m)
20〜100
最小目盛(N・m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
負荷方向
右方向
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。