日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の 腕章/帽章
腕章名札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31259955
品番
301111
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
腕にぴったりフィット!作業を邪魔しません。
取付方式
安全ピン
材質
(表示面)PVC
仕様
長さ調整ゴムバンド、中紙付(中紙サイズ・74×105mm)、上部安全ピン付
トラスコ品番
106-4663
寸法(mm)
(外寸)86×150、(表示面)78×114
色
ブルー
質量(g)
28