エーコー
エーコーの 電球
エーコーの 白熱電球
エーコーの 耐振電球
耐震球
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31261836
品番
EIKO-200-2 200W
参考基準価格(税別)
¥513
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
仕様
クリアタイプ
トラスコ品番
851-3978
電圧(V)
110
消費電力(W)
200
サイズ(Φ×mm)
75×145
電球の種類
耐震球