ヨツギ
絶縁上衣 一般型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
中
小
大
特大
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31264478
品番
YS-121-46-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,800
材質が合成繊維入りのEVAシートです。
柔軟性に富み、しかも強靭です。
電気絶縁性に優れています。
耐寒性に優れています。
軽量で、快適な着ごこちです。
用途
7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用など
サイズ
中
仕様
厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
トラスコ品番
466-6488
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
1.3
色
黄色
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
電気・設備工事
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。