※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
10
6
8
10
接続ねじ
1/8
1/8
1/4
3/8
R1/2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31265239
品番
KL1001
参考基準価格(税別)
¥913
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
シールゴム材質の選択が可能
火花の出る環境に最適
開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます
継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
仕様
管用テーパネジ:耐熱シーロック加工
形状
エルボ
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類
R
材質(ゴムシール)
HNBR
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~100(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
6
タイプ
耐スパッタタイプ
カバー
カバー付
有効断面積(mm
2
)
22.5
質量(g)
67
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
32.5
寸法C1(mm)
23.2
寸法C2(mm)
19.5
寸法E(mm)
29.3
トラスコ品番
809-5532
適合チューブ外径(Φmm)
10
寸法L(mm)
37.8
接続ねじ
1/8
適合チューブ内径(Φmm)
10
寸法P1(Φmm)
18.5
寸法P2(Φmm)
18.6
対辺H(mm)
17