※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31265248 品番 KOC10-02
参考基準価格(税別)¥495 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

シールゴム材質の選択が可能
火花の出る環境に最適
開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます
継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます

寸法A(mm)11 寸法B(mm)32.3 寸法C1(mm)23.2 寸法C2(mm)19.5 寸法L(mm)26.3 寸法P1(Φmm)16.9 寸法P2(Φmm)16.9 対辺H(mm)6 形状六角穴付ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじR1/4 用途ねじとチューブの接続 仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工 トラスコ品番818-1261 カバーカバー付 質量(g)33 タイプ耐スパッタタイプ 適合チューブ外径(Φmm)12 使用温度範囲(℃)0〜100(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)20 オリフィス径(Φmm)6.2 適合チューブ内径(Φmm)10 使用真空圧力(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする