※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
六角穴付ストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
14
12
14
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31265257
品番
KOC12-02
参考基準価格(税別)
¥594
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
シールゴム材質の選択が可能
火花の出る環境に最適
開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます
継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
用途
ねじとチューブの接続
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
38.9
寸法C1(mm)
26.3
寸法C2(mm)
23
寸法L(mm)
32.9
寸法P1(Φmm)
19.9
寸法P2(Φmm)
20
対辺H(mm)
8
形状
六角穴付ストレート
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ種類
R
接続ねじ
R1/4
仕様
管用テーパネジ:耐熱シーロック加工
トラスコ品番
818-1267
カバー
カバー付
質量(g)
56
タイプ
耐スパッタタイプ
適合チューブ外径(Φmm)
14
使用温度範囲(℃)
0~100(凍結なきこと)
有効断面積(mm
2
)
40
オリフィス径(Φmm)
8.2
適合チューブ内径(Φmm)
12
使用真空圧力(kPa)
-100