そのまま使える ロングライフクーラント

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31266316 品番0037711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

薄めずにそのまま使えるクーラント液

成分エチレングリコール トラスコ品番337-0026 質量(kg)約2.2 グリーン タイプ希釈不要 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×245 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31266316
2024-03-24
用途:
バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

そのまま使えていいですね。
入れ物も丸めて捨てれるので後片付けも楽ちんです。

対象商品:
31266316
2023-11-18
用途:
自動車メンテナンス

中身の品質は比較のしようがないですが、パッケージがポリ容器でないので捨てる時かさばらず良いとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
06610957
2022-01-29
用途:
キャストのLLC
教育・研究機関

5年経ったのでそろそろ交換かなぁということで購入しました。問題なく使用できます。

2人が参考にしています
対象商品:
06610948
2021-04-17
用途:
バイクのメンテナンス
農・林・水産業

ボトルのゴミが出ないのがいいと思います。希釈も不要でバイクには丁度の分量でした。

対象商品:
06610957
2019-11-27
用途:
クルマに使います
サービス業

安価に購入できました。又のご縁をよろしくお願いします。

対象商品:
06610948
2019-03-16
用途:
車、バイクなどのメンテナンスに
運輸・通信業

バイクのクーラントに使用しました。ごみ捨てが楽でした。

対象商品:
06610957
2018-11-25
用途:
定期交換

パッケージが簡単でごみが少なくて重宝しております。

対象商品:
06610948
2017-04-22
用途:
車両整備
運輸・通信業

安価で 助かります
何しろ発送が早いです 赤色も次回 頼みます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする