日本ドライケミカル
日本ドライケミカルの 消火器・消火用品
日本ドライケミカルの 消火器スタンド
消火器用格納箱10型用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31266779
品番
NB-101-2
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
消火器:10型 1本
トラスコ品番
310-6314
材質
スチール
幅(mm)
235
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
600
奥行(mm)
170