耐火性バスケット ベージュ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31269667 品番254102
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

火災事故を未然に防ぐ難熱性のくず入れです。
ゴミ箱内で紙が燃えてもコンテナが溶けず、燃焼を促進する燃料を発生しないことを安全規格アンダーライターズ・ラボラトリーズが審査し合格した商品です。
ホテルの客室、喫煙コーナー、厨房ではコンロの傍など防火対策に最適です。
モダンな形でどんな場面にも似合います。
表面はキズが付きにくく、掃除が簡単、いつまでも優れた品質を保ちます。

容量(L)13.2 材質ポリエステル ベージュ 仕様耐火性バスケットベージュ トラスコ品番836-2826 高さ(mm)310 奥行(mm)282 間口(mm)208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする