※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニオンパッキン(ノンアスベスト)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 31270139 品番 AUP-40A
参考基準価格(税別)¥3,958 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アスベストを含有していません。
表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。

用途
ユニオン継手用パッキン。
配管継手、給湯設備。
トラスコ品番320-2658 材質ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシート 厚さ(mm)1.5 呼び径(B)1 1/2 呼び径(A)40 質量(g/個)27 外径(mm)64 質量(g/袋)270 内径(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする