クリンガー
クリンガーの パッキン類
クリンガーの ユニオンパッキン
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
31270148
品番
AUP-6A
参考基準価格(税別)
¥926
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
アスベストを含有していません。
表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
用途
ユニオン継手用パッキン。
配管継手、給湯設備。
トラスコ品番
320-2674
種別
ユニオンパッキン
材質
ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシート
厚さ(mm)
1.5
呼び径(B)
1/8
呼び径(A)
6
質量(g/個)
6
外径(mm)
18
質量(g/袋)
60
内径(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応