曜日別特売
065500 プレセット型トルクドライバー GEDORE 31275529

プレセット型トルクドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
トルク調整範囲(N・m)0.2~1.5
全長(mm)132
内容量1個注文コード31275529品番065500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

幅広いトルク値で使用できます。
設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。
丈夫で高い品質のトルクドライバーです。
エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。
軽量モデルです。

用途
電子機器組立、メンテナンス関連。
種類プレセット形トルク調整範囲(N・m)0.2~1.5精度(%)±6全長(mm)132負荷方向主な用途一般締付作業差込角(mm)6.35トラスコ品番855-6962質量(g)210
注意
※調整したトルク値を計測するトルクチェッカーが別途必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89646323
2021-12-19
用途: 精密機械製造
製造業

「このネジを連続して締めるだけ!」というのであれば問題ありませんが、トルクチェッカーで調整が必要なため、ビット交換でサイズを変更して使う私の作業には、トルクを変更する必要があり、購入しましたが使えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする