がまかつ Gamakatsu
ツインSP-Mビッグベイトスペシャル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
号数
2/0、スプリットリング:5
1/0、スプリットリング:4
2/0、スプリットリング:5
3/0、スプリットリング:6
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
31280237
品番
2/0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
バラシにくく、魚へのダメージ軽減!摩擦ゼロ感覚! 驚異の貫通力!
質量(g)
1.9(スプリットリング含む)、1.6(スプリットリングなし)
線径(Φmm)
1.46
号数
2/0、スプリットリング:5
品番
68-700
対象
釣種:バス
入数
4
注意
※画像は代表画像です