がまかつ Gamakatsu
ツインSP-Mビッグベイトスペシャル
バラシにくく、魚へのダメージ軽減!摩擦ゼロ感覚! 驚異の貫通力!
品番
68-700
対象
釣種:バス
入数
4
内容量
1箱
注意
※画像は代表画像です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
線径(Φmm)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31280228
1/0
1.5(スプリットリング含む)、1.3(スプリットリングなし)
1.36
1/0、スプリットリング:4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31280237
2/0
1.9(スプリットリング含む)、1.6(スプリットリングなし)
1.46
2/0、スプリットリング:5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31280246
3/0
2.3(スプリットリング含む)、1.9(スプリットリングなし)
1.56
3/0、スプリットリング:6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください