3/0 ツインSP-Mビッグベイトスペシャル がまかつ Gamakatsu 31280246

3/0 ツインSP-Mビッグベイトスペシャル がまかつ Gamakatsu 31280246
3/0 ツインSP-Mビッグベイトスペシャル がまかつ Gamakatsu 31280246
3/0 ツインSP-Mビッグベイトスペシャル がまかつ Gamakatsu 31280246

ツインSP-Mビッグベイトスペシャル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
号数3/0、スプリットリング:6
内容量1箱注文コード31280246品番3/0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

バラシにくく、魚へのダメージ軽減!摩擦ゼロ感覚! 驚異の貫通力!

質量(g)
2.3(スプリットリング含む)、1.9(スプリットリングなし)
線径(Φmm)
1.56
号数
3/0、スプリットリング:6
品番
68-700
対象
釣種:バス
入数
4
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする