シンガー耐切創グローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31281207 品番 TS2400-BPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

異物混入対応のブルーのカラー
強靭な超高強度ポリエチレン糸とツヌーガ繊維・青色特殊染色加工他を編み込んだ、耐切創性・耐摩耗性に優れた手袋です
刃物を扱う食品加工時のインナー手袋として、また、薄鋼板の加工時や、細かい作業にお使いいただけます
左右兼用で1枚単位で包装されており経済的です

用途
食肉・魚肉等の加工に
果物・野菜等の加工に
刃物・スライサーの清掃等に
サイズS 全長(cm)20.8 中指長(cm)7.7 手の平幅(cm)9.4 材質超高強度ポリエチレン(ツヌーガ)、ステンレススチール、ナイロン、スパンデックス(ポリウレタン) ブルー 耐切創性Level E (試験方法EN ISO13997) 入数(枚)1 色(手首部)グリーン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする