ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの フェンダー関連
フェンダーレスkit
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31283955
品番
HA6651
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
LEDライセンスランプ付 ボルトオン ノーマルウインカー使用_別途リフレクターが必要
用途
Ninja250(18-) Ninja400(18-)
付属品
高輝度白色LEDライセンスランプ&専用ハーネス
材質
アルミ製ベース ブラックアルマイト
色
ブラック
適合車種
Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)