ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの フェンダー関連
フェンダーレスkit
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31283973
品番
HA6653
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
LEDライセンスランプ付 ボルトオン ノーマルウインカー使用_別途リフレクターが必要
用途
XSR700
付属品
高輝度白色LEDライセンスランプ&専用ハーネス
材質
アルミ製ベース ブラックアルマイト
色
ブラック
適合車種
XSR700(17- RM22J)