ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
BMコンチ3型 kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31284007
品番
HB0041B-10
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
用途
Ninja250(18-) Ninja400(18-)
付属品
バーハンドルKIT
仕様
スイッチ穴加工済み
適合
ブレース:SSサイズ
材質
スチール製
色
ブラック
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
680
全高(mm)
80
外径(Φmm)
22.2
仕上
ブラッククローム+アクリル塗装 二重防錆処理
適合車種
Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)