FATコンドル 専用ハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31284025 品番HB0295B-30
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スチール製 幅680mm 高さ90mm エンド内径18mm_クランプ部外径Φ28.6グリップ部外径Φ22.2mm内径Φ18mm

用途Z900RS(18-) _スイッチ穴加工済 構造変更必要、ノーマルケーブル類で取付可 仕様スイッチ穴加工済み 材質スチール製 ブラック 内径(Φmm)(グリップ部)18 外径(Φmm)(クランプ部)28.6、(グリップ部)22.2 仕上ブラッククローム+アクリル塗装 二重防錆処理 適合車種Z900RS(18 ZR900C)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする