スチール製 幅680mm 高さ90mm エンド内径18mm_クランプ部外径Φ28.6グリップ部外径Φ22.2mm内径Φ18mm
幅広のバーハンだとどうもコーナリングに違和感を覚える。そんな貴方にこのFATコンドルをお勧めします。SSほどキツくない前傾姿勢で前輪に荷重をかける走りがしやすくなりますよ。デメリットはただひとつ。結構重い!ノーマルハンドルの2倍以上ありそうです。そこに妥協できるなら買いです。