ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
FATコンドル 専用ハンドル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31284043
品番
HB0295C-30
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スチール製 幅680mm 高さ90mm エンド内径18mm_クランプ部外径Φ28.6グリップ部外径Φ22.2mm内径Φ18mm
用途
Z900RS(18-) _スイッチ穴加工済 構造変更必要、ノーマルケーブル類で取付可
仕様
スイッチ穴加工済み
材質
スチール製
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
(グリップ部)18
外径(Φmm)
(クランプ部)28.6、(グリップ部)22.2
仕上
トリプルニッケル ピュアクロームメッキ
適合車種
Z900RS(18 ZR900C)