ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
BMコンチ3型 バーハンドルkit
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31284113
品番
HBK694BS
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ハンドルのスイッチ穴加工済み_ロングケーブル(スロットル、クラッチ)、ステンレス製ブレーキホースジョイント組込_ポジション100mmUP・70mmBACK
用途
Ninja250(18-) Ninja400(18-)
適合
ブレース:SSサイズ
色
ブラック
適合車種
Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)