ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
セパレートハンドル TYPEV
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ゴールド
注文コード
31284138
品番
HS4122G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプV 角度調整自在 アルミサイドキャップ付
用途
Ninja250(18-) Ninja400(18-)
付属品
アルミサイドキャップ
色
ゴールド
ハンドル径(Φmm)
22.2、(内径)18
適合車種
Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)
ホルダー径(mm)
(内径)41
傾斜角度(°)
0〜18