セパレートハンドル TYPET

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31284147 品番 HS5002B
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

タイプT 角度調整自在 アルミサイドキャップ付

用途Z900RS(18-) 付属品アルミサイドキャップ ブラック ハンドル径(Φmm)22.2、(内径)18 適合車種Z900RS(18 ZR900C) ホルダー径(mm)(内径)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする