ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
セパレートハンドル TYPET
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31284156
品番
HS5002G
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
タイプT 角度調整自在 アルミサイドキャップ付
用途
Z900RS(18-)
付属品
アルミサイドキャップ
色
ゴールド
ハンドル径(Φmm)
22.2、(内径)18
適合車種
Z900RS(18 ZR900C)
ホルダー径(mm)
(内径)50