ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの フェンダー関連
フェンダーレスkit
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31284217
品番
HA6655
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
LEDライセンスランプ付 ボルトオン ノーマルウインカー使用_別途リフレクターが必要
用途
Ninja1000(17-18)
付属品
高輝度白色LEDライセンスランプ&専用ハーネス
材質
アルミ製ベース ブラックアルマイト
色
ブラック
適合車種
Ninja1000(17-18)