※単品画像
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
コンチ2型 kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31284226
品番
HB0002B-10
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
スイッチ穴加工済み 全高80mm 全巾700mm
付属品
バーハンドルKIT
仕様
取付にはスペーサーリング(HB0881)が必要、スイッチ穴加工済み
適合
ブレース:SSサイズ
色
ブラック
ハンドル径(Φmm)
(外径)22.2、(内径)18
仕上
ブラッククローム+アクリル塗装 二重防錆処理
適合車種
Z900RS(18 ZR900C)