ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
ハンドルブレース 極太 Sサイズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31284253
品番
HB0702B
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合
用途
Φ7/8インチハンドル用 Sサイズ
色
ブラック
サイズ
S
ピッチ(mm)
(クランプ)255
適合車種
400X(13-16)、スカイウェイブ400TypeS(03-05 CK43A)、スカイウェイブ250TypeS(03-06 CJ43A)、W800(11-17 EJ800A)(ケーブルクランプ取外し)、エプシロン250(04-06 CJ43B)
適合ハンドル
Φ22.2mm用
注意
※裏面に適合ハンドル記載