37035 アルミビレットオイルクーラー クラシックタイプ Gクラフト 31287026 37035 アルミビレットオイルクーラー クラシックタイプ Gクラフト 31287026 37035 アルミビレットオイルクーラー クラシックタイプ Gクラフト 31287026

アルミビレットオイルクーラー クラシックタイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31287026 品番37035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ビレットオイルクーラーにクラシックなスタイリングのモデルが新登場。
エンジンの造形に合わせたフィン付き形状で機能美に溢れたデザインです。
従来のレーシーなデザインに対しクラシカルなデザインで差別化し、車体の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
全体的に小型化しつつも冷却性能は維持しております。

材質A2017、A5083、A5052材 段数5段 表面処理シルバーアルマイト仕上 適合車種【装着可能シリンダーヘッド】モンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッド※上記以外のシリンダーヘッド、車種は装着不可 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31287044
2021-12-25
用途:
オイルクーラーの代わりに
運輸・通信業

モンキーに取り付けました。
今のところオイル漏れもなく問題はありません。
取り付けの際、2カ所のボルトを均等に締め付けないとオイルが漏れそうな感じの作りの為、トルクレンチがあった方が良いかなと思います。

まだ、真夏に走行してないので性能に関してはなんとも言えませんがスッキリしていい感じです。
少し高いですが冷えなくて後悔するより高性能な10段をおすすめします。プラグもなんとか入りました。

対象商品:
31287035
2021-02-12
用途:
カブの冷却
その他業種

冬で試乗はしてませんがアイドリングでも暖かくなってるので風が当たってくれれば冷却効果は期待出来そうです。
デザインも満足しております。

対象商品:
31287035
2020-07-14
用途:
リトルカブに取り付けました。

カブのスタイルを壊すこと無くいい感じです。エンジンはタケガワRステージ88tです。

2人が参考にしています
対象商品:
31287035
2019-10-20
用途:
バイクのドレスアップ
瀬田石材店 様

製品の造り、デザイン共に非常に良く、装着も簡単でした。オイルの冷却についてはマアマアかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする