消火器カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31291586 品番 362-0510
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Mseriesは、必要最低限の機能を備えたミニマルな環境用品です。
くずいれや灰皿など、それ自体の主張が不必要な製品を、無題のない体裁と程よい存在感に仕立てました。
利用する空間の中に心地よく溶け込み、様々なシチュエーションで気兼ねなく利用できます。

幅(mm)250 質量(kg)7.4 ホワイト 高さ(mm)500 材質(本体)スチール 種類ボックス型 奥行(mm)175
注意
※(消火器は付属しておりません)本体内部に標識シールが貼り付け済みです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする