KDG-LL-SET 神風 暖G ヒートベストセット Y'sGOD 31292136

KDG-LL-SET 神風 暖G ヒートベストセット Y'sGOD 31292136 KDG-LL-SET 神風 暖G ヒートベストセット Y'sGOD 31292136 KDG-LL-SET 神風 暖G ヒートベストセット Y'sGOD 31292136 KDG-LL-SET 神風 暖G ヒートベストセット Y'sGOD 31292136

神風 暖G ヒートベストセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31292136 品番KDG-LL-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

トリプルカーボンファイバー!3カ所から包み込む暖かさ!約10秒で暖まる!!驚異的な熱伝導!!
トリプルカーボンファイバー!!【首元】【背中】【腰】3カ所から包み込む暖かさ!!トータルコーデ対応デザイン!!インナーとして、ベストとして、あらゆるシーンに対応!!手洗いでの洗濯が可能!!空調ウエア神風とバッテリーの併用が可能!!ヤマシン独自のNEWバッテリー開発で空調ウエアと併用することに成功!!

仕様首元2ウェイスタイル、バッテリーポケット付き、凹凸を持たせたボーダーフリース。軽くて柔らかいストレッチ素材。 セット内容ヒートベスト×1着、2600mAhバッテリー×1台、ACアダプター×1台 材質表地/ボーダーフリース(ポリエステル100%)、裏地/極細シルクベルベット(ポリエステル100%)、ベスト発熱素材/カーボンファイバー 寸法(mm)バッテリー/73×56.5×22 サイズLL 質量(g)バッテリー/125 肩幅(cm)42.5 着丈(cm)69 バッテリーリチウムイオンバッテリー 4段階切替 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)2600 発熱量(W)14 身幅(cm)53 袖幅(cm)51.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-02-20
用途:
寒い場所での使用
製造業

昨日初めて使ってみたけど貼るカイロと同等です。
しかもバッテリーが貧弱すぎて1時間で切れました。

対象商品:
31292118
2019-10-19
用途:
バイク、ウィンタースポーツ
中 歯科医院 様

直ぐに暖かくなるのは良いです。電源を入れなくてもベストとして着れます。
170センチ65キロでMサイズは小さかったです。特にこのメーカーのベストは腕周りが小さく出来ていて、腕が締め付けられます。いつもより1サイズ以上大きめがおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする