イージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 フライパン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)20 注文コード31292539 品番ND-3501
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

内面はダイヤモンドコート+3マーブル加工
耐摩耗性試験100万回クリア
ハンドルジョイント部は一体成型で汚れが取りやすくお手入れ簡単
アルミダイキャスト製で熱変形に強い
全面均一加熱でおいしく調理できます全面均一加熱でおいしく調理できます

適合ガス火専用 材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工、ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)約390×210×83 マーブル 質量(g)約410 サイズ(cm)20 深さ(mm)52 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする