イージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ディープパン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31292575 品番 ND-3505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

内面はダイヤモンドコート+3マーブル加工
耐摩耗性試験100万回クリア
ハンドルジョイント部は一体成型で汚れが取りやすくお手入れ簡単
アルミダイキャスト製で熱変形に強い
全面均一加熱でおいしく調理できます全面均一加熱でおいしく調理できます
深型形状で両側注ぎ口付

適合ガス火専用 材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工、ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)約390×223×93 マーブル 質量(g)約450 サイズ(cm)20 深さ(mm)63 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする